Aldes - Filet de 10m Algaine standard D100 - 11091602


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 100 mm
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
longueur raccordement 2 - 10000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Réseaux plastiques et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280916024
Réf. Sonepar
00046091602
Réf. Fournisseur
11091602
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit:
100 mm
qualité du matériau:
autre
avec joint prémonté:
Non
longueur raccordement 2:
10000 mm
Les Atouts de l'article:
Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 10m Algaine standard diamètre 100 mm> Film PVC + fil d'acier> Température d'utilisation : -10°C / +60°C> Conditionnement filet par 10 mètres> Marquage tous les mètres