Aldes - Filet de 10m Algaine standard D63 - 11091600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 63 mm
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
longueur raccordement 2 - 10000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseaux plastiques et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280916000
Réf. Sonepar
00046091600
Réf. Fournisseur
11091600
Marque
Aldes
diamètre nominal du conduit:
63 mm
qualité du matériau:
autre
avec joint prémonté:
Non
longueur raccordement 2:
10000 mm
Filet de 10m Algaine standard D63, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 10m Algaine standard diamètre 63 mm> Film PVC + fil d'acier> Température d'utilisation : -10°C / +60°C> Conditionnement filet par 10 mètres> Marquage tous les mètres
Les Atouts de l'article:
Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 10m Algaine standard diamètre 63 mm> Film PVC + fil d'acier> Température d'utilisation : -10°C / +60°C> Conditionnement filet par 10 mètres> Marquage tous les mètres



