Aldes - Filet de 3m Algaine isolée D200 - 11091615

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • longueur raccordement 2 - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseaux plastiques et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

3542280916154

Réf. Sonepar

00046091615

Réf. Fournisseur

11091615

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit:

200 mm

qualité du matériau:

autre

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 2:

3000 mm

Filet de 3m Algaine isolée D200, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 3m Algaine isolée diamètre 200 mm> Conduit intérieur : Film PVC + fil d'acier> Conduit extérieur : film polyester aluminisé> Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm> Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel)> Conditionnement filet par 3 mètres