Aldes - Filet de 6m Algaine armée fibre D100 - 11091629

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • longueur raccordement 2 - 6000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Réseaux plastiques et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

3542280916291

Réf. Sonepar

00046091629

Réf. Fournisseur

11091629

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit:

100 mm

qualité du matériau:

autre

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 2:

6000 mm

Filet de 6m Algaine armée fibre D100, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application :> Conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > Neuf ou rénovation Description :> FILET 6M ALGAINE FV D100> Film PVC + fil d'acier> Température d'utilisation : -10°C / +80°C> Conditionnement filet par 6 mètres