Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Filet de 6m Algaine armée fibre D80 - 11091628

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec joint prémonté - Non

  • longueur raccordement 2 - 6000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réseaux plastiques et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3542280916284

Réf. Sonepar

00046091628

Réf. Fournisseur

11091628

Marque

Aldes

diamètre nominal du conduit:

80 mm

qualité du matériau:

autre

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 2:

6000 mm

Filet de 6m Algaine armée fibre D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application > Conduits souples plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description > Economique> Stockage et transport facile> Version armé fibré, plus résistante aux aléas des chantiers> Cutter nécessaire pour découper> Emballage dans un filet