Aldes - Filet Minigaine blanc 2m raccord souple minigaine équivalent D125 - 11023009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de canal équivalent - 125 mm
longueur - 200 mm
matériau du conduit - plastique
largeur nominale du conduit - 200 mm
hauteur nominale du conduit - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3542280230090
Réf. Sonepar
00046023009
Réf. Fournisseur
11023009
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre de canal équivalent:
125 mm
longueur:
200 mm
matériau du conduit:
plastique
largeur nominale du conduit:
200 mm
hauteur nominale du conduit:
60 mm
température moyenne maximale (permanente):
60 °C
Les Atouts de l'article:
Application :> Gamme Minigaine Conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Dimensions 60 x 200 mm : équivalent à Ø 125 mm > Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanche.