Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Filet Minigaine blanc 2m raccord souple minigaine équivalent D80 - 11023008

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Filet Minigaine blanc 2m raccord souple minigaine équivalent D80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de canal équivalent - 80 mm

  • longueur - 200 mm

  • matériau du conduit - plastique

  • largeur nominale du conduit - 100 mm

  • hauteur nominale du conduit - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280230083

Réf. Sonepar

00046023008

Réf. Fournisseur

11023008

Marque

Aldes

diamètre de canal équivalent:

80 mm

longueur:

200 mm

matériau du conduit:

plastique

largeur nominale du conduit:

100 mm

hauteur nominale du conduit:

40 mm

Filet Minigaine blanc 2m raccord souple minigaine équivalent D80, conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement

Les Atouts de l'article:

Application : > Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Dimensions 40 x 100 mm : équivalent à Ø 80 mm,> Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles.> Matières : - Conduit : PVC,- Accessoires : PS choc Couleur blanche.