Aldes - Filtre COV pour InspirAIR® Side 150 - 11023462


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
hauteur - 1070 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280234623
Réf. Sonepar
00046023462
Réf. Fournisseur
11023462
Réf. Commerciale
Aldes
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
hauteur:
1070 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
200 mm
1 filtre COV pour InspirAIR® Side 150 (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air)