Aldes - Filtre G3 épaisseur 35 mm classé au feu M1 320x320mm - 11053511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280535119
Réf. Sonepar
00046053511
Réf. Fournisseur
11053511
Marque
Aldes
Filtre G3 épaisseur 35 mm classé au feu M1 320x320mm
Les Atouts de l'article:
> Ensemble double plénum et diffuseur assurant les fonctions soufflage et reprise simultanément. > Types SF et SN : diffuseur en acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Types AF et AN : diffuseur en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Double plénum en acier galvanisé avec deux piquages à 90°. > Fixation au double plénum non apparente par vis dans le col du diffuseur. Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton. Utiliser les câbles de suspension page XXX. NB : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu.
Les Atouts de l'article:
> Ensemble double plénum et diffuseur assurant les fonctions soufflage et reprise simultanément. > Types SF et SN : diffuseur en acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Types AF et AN : diffuseur en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Double plénum en acier galvanisé avec deux piquages à 90°. > Fixation au double plénum non apparente par vis dans le col du diffuseur. Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton. Utiliser les câbles de suspension page XXX. NB : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu.