Aldes - Filtre plan G3 classé au feu M1 pour AC160 522X522 - 11053503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3542280535034
Réf. Sonepar
00046053503
Réf. Fournisseur
11053503
Marque
Aldes
Filtre plan G3 classé au feu M1 pour AC160 522X522 - Ce filtre piège les éléments transportés dans l'air pour éviter qu'ils n'encrassent le ventilateur relié au plenum
Les Atouts de l'article:
> AC 161 : grille simple déflexion à ailettes horizontales, fixes, inclinées de 40°, espacées de 20 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > AC 163 : grille à mailles carrées de 15 x 15 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > Modèles AC 161 Z et AC 163 Z : finition aluminium teinte blanc RAL9010. > Charnières en acier inoxydable. > Fixation non apparente par vis dans le logement pour filtre faisant office de contre-cadre.
Les Atouts de l'article:
> AC 161 : grille simple déflexion à ailettes horizontales, fixes, inclinées de 40°, espacées de 20 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > AC 163 : grille à mailles carrées de 15 x 15 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > Modèles AC 161 Z et AC 163 Z : finition aluminium teinte blanc RAL9010. > Charnières en acier inoxydable. > Fixation non apparente par vis dans le logement pour filtre faisant office de contre-cadre.


