Aldes - Filtre poussière pour InspirAIR® Side 150 - 11023469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1070 mm
largeur - 600 mm
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280234692
Réf. Sonepar
00046023469
Réf. Fournisseur
11023469
Marque
Aldes
hauteur:
1070 mm
largeur:
600 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
profondeur:
200 mm
1 Filtre poussière pour InspirAIR® Side 150 (solution 2 en 1: ventilation double-flux avec récupération d'énergie et purification d'air)


