Aldes - Flasque long pour Mini EMMA, EMMA, MINI EA, ELLIA, EHB2, EHL et EAI - aluminium - 11011417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280114178
Réf. Sonepar
00046011417
Réf. Fournisseur
11011417
Réf. Commerciale
Aldes
couleur:
aluminium
Flasque long pour Mini EMMA, EMMA, MINI EA, ELLIA, EHB2, EHL et EAI - aluminium - longueur de 390 mm et hauteur de 20 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Placés du côté extérieur de la menuiserie, le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).Description :> 390x20x380 mm> Compatible avec les entrées d'air: Mini EMMA, EMMA, Mini EA, EA, ELLIA, EHB2, EHL, EAI
Les Atouts de l'article:
Application :> Placés du côté extérieur de la menuiserie, le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).Description :> 390x20x380 mm> Compatible avec les entrées d'air: Mini EMMA, EMMA, Mini EA, EA, ELLIA, EHB2, EHL, EAI