Aldes - Fût pour les bouches hygroréglables D80/100 mm - blanc - 11015274

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Fût pour les bouches hygroréglables D80/100 mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280152743

Réf. Sonepar

00046015274

Réf. Fournisseur

11015274

Réf. Commerciale

Aldes

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Fût d'adaptation pour les bouches hygroréglables permet d'utiliser une bouche D80mm dans un conduit D100 mm

Les Atouts de l'article:

Fûts > Ø 125 et Ø 116 (joint Roll-In), Ø 100 (joint mousse) : - Se clipsent sur bouche sans fût, pour raccordement sur conduit existant Ø 125, Ø 116, Ø 100 mm. - Compatibles Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. > Ø 80/100 et Ø 80/125 (joint à lèvres) : - Se clipsent sur bouche Bahia Curve pour raccordement sur conduit existant Ø 100 et Ø 125 mm. - Compatible Bahia Curve. Joint d'étanchéité en mousse > Permettent de réaliser l'étanchéité lorsque la bouche sans fût est vissée directement sur la paroi. Se place au dos de la bouche, dans la gorge prévue à cet effet. > Compatibles Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. Platine rénovation > Permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée, conduit shunt ou autre diamètre de fût. 2 types de fixation : - à vis pour Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve, - à griffes pour Bap'SI, Bahia Curve. Platine d'obturation > A visser en lieu et place d'une ancienne bouche qui n'est pas remplacée pour cacher proprement le trou. Platine d'adaptation 150/125 > Permet d'adapter bouche simple débit Ø 125 sur une réservation Ø 150. > Compatible Bap'SI simple débit, Bahia Curve S. Pour Bap'SI double débit et Bahia Curve L, préférer la Platine rénovation. Anneau phonique > Placé dans le conduit Ø 125 juste derrière la bouche, il permet d'améliorer l'isolement acoustique entre logements. Il est conseillé dans les cuisines ouvertes sur séjour. > Compatible Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve. Renvoi de cordelette > Permet de guider la cordelette lorsque la bouche double débit cordelette est fixée au plafond. > Compatible Bap'SI, Bahia Curve.