Aldes - Grille de reprise dalle de plafond 600x600 blanche tôle perforée SC370 et filtre - 11050670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280506706
Réf. Sonepar
00046050670
Réf. Fournisseur
11050670
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Grille plafond (reprise) AO251 - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9010 30% - Pour dalle de 600x600 mm avec support T - Tôle perforée à 45% de surface libre - Grille sans encadrement - Avec filtre G3 classé M1 (ISO Grossier 60%)
Les Atouts de l'article:
AO 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z > Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251 > Grille à ailettes inclinées à 45°. > Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370 > Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T plafond.
Les Atouts de l'article:
AO 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z > Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251 > Grille à ailettes inclinées à 45°. > Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370 > Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T plafond.