Aldes - Grille de reprise en dalle de plafond 600x600 blanche avec maille carrée AU123Z - 11050725

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280507253

Réf. Sonepar

00046050726

Réf. Fournisseur

11050725

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille plafond à mailles carrées droites de 15x15mm (reprise) AU123Z - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9010 30% - Pour dalle de 600x600 mm avec support T - Cadre fin de 5 mm

Les Atouts de l'article:

AO 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z > Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251 > Grille à ailettes inclinées à 45°. > Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370 > Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T plafond.