Aldes - Grille de transfert simple déflexion AC181 Aluminium fixation par vis 300x150 mm - 11050688

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280506881

Réf. Sonepar

00046050688

Réf. Fournisseur

11050688

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille de transfert simple déflexion AC 181 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée - Fixation par vis apparente dans l'encadrement - Ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm - Essentiellement en grille de porte - 300x150 mm

Les Atouts de l'article:

> Grille simple déflexion à ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm. Profil des ailettes en forme de chevrons. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.