Aldes - Grille double déflexion de soufflage en alu AC 102D fixation par clips 200x100 - 11050577

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280505778

Réf. Sonepar

00046050577

Réf. Fournisseur

11050577

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille murale double déflexion (soufflage) en aluminium anodisé AC 102D - Fixation F3 non apparente par clips à friction - 200x100 mm - Ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

> Grille intérieure murale à double déflexion (soufflage) en aluminium anodisé AC 102 D > Fixation F3 non apparente par clips à friction > 200x100 mm > Ailettes horizontales à l’arrière et verticales à l’avant mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm > Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME