Aldes - Grille double déflexion de soufflage en alu AC 102D fixation par clips 300x100 - 11050363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280503637
Réf. Sonepar
00046050363
Réf. Fournisseur
11050363
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
• Grille intérieure murale réglable pour la reprise en aluminium anodisé AC 102D • Ailettes horizontales à l’arrière et verticales à l’avant mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm. • Fixation F3 non apparente par clips à friction. • Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.