Aldes - Grille emboutie intérieure en acier SR 377 300x100 mm - 11050262

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280502623

Réf. Sonepar

00046050262

Réf. Fournisseur

11050262

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille simple déflexion à ailettes horizontales emboutie intérieure en acier SR 377 300x100 mm

Les Atouts de l'article:

> Grille simple déflexion à ailettes horizontales, inclinées de 20°, espacées de 8,5 mm. > Acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.