Aldes - Grille emboutie intérieure en acier SR 377 600x600 mm - 11050269


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280502692
Réf. Sonepar
00046050269
Réf. Fournisseur
11050269
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Grille simple déflexion à ailettes horizontales, inclinées de 20°, espacées de 8,5 mm. > Acier embouti. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.