Aldes - Grille extérieure murale circulaire en alu pour air neuf / vicié AR 637 D160 - 11052241


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280522416
Réf. Sonepar
00046052241
Réf. Fournisseur
11052241
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Non
Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AR 637 - D160 - Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure - Ailettes pare-pluie espacées de 20mm
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé AR 637,> Permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié,> D160,> Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure,> Ailettes type pare-pluie espacées de 20mm.
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale circulaire en aluminium anodisé AR 637,> Permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié,> D160,> Fixation murale non apparente par vis dans la colerette intérieure,> Ailettes type pare-pluie espacées de 20mm.