Aldes - Grille extérieure murale circulaire en alu pour air neuf / vicié AR 637 D400 - 11052261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542281001644
Réf. Sonepar
00046100164
Réf. Fournisseur
11052261
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
Diamètres de 125 à 315 mm : > Ailettes type pare-pluie, espacées de 20 mm. > Construction en aluminium. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation non apparente par vis dans la colerette intérieure. Diamètres de 400 à 630 mm : > Ailettes type pare-pluie, espacées de 50 mm. > Construction en aluminium. > Finition aluminium brut. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement. > Partie intérieure comportant un grillage de protectionanti-oiseau à mailles de 12 x 12 mm, Ø 1.2 mm en acier galvanisé.