Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AG 638 200x200mm - 11052011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280520115
Réf. Sonepar
00046052011
Réf. Fournisseur
11052011
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale en aluminium anodisé AG 638 > Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié > 200x200 mm > Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45° > Entraxe des ailettes de 40 mm > Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 12x12mm Ø 1,2mm en acier galvanisé > Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé)