Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AG 638 300x600mm - 11052335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280523352
Réf. Sonepar
00046052335
Réf. Fournisseur
11052335
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale en aluminium anodisé AG 638> Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié> 300x300 mm> Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45°> Entraxe des ailettes de 40 mm> Partie intérieure compreant un grillage de protection anti-volatile à mailles carrées 5x5mm Ø 1,2mm en acier galvanisé> Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé)