Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AG 638 400x400mm - 11052013

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280520139

Réf. Sonepar

00046052013

Réf. Fournisseur

11052013

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AG 638 - 400x400mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva

Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé. > Entraxe des ailettes de 40 mm. > Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles carrées de 12 x 12, Ø 1.2 mm en acier galvanisé. > Finition aluminium anodisé teinte naturelle. > Fixation directe dans la maçonnerie ou avec contrecadre de montage dédié. Le contre-cadre ainsi que la grille sont livrés pré-percés en face avant.