Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AG 638 600x400mm - 11052340

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AG 638 600x400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280523406

Réf. Sonepar

00046052340

Réf. Fournisseur

11052340

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AG 638 - 600x400mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 5x5mm en acier galva

Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé.> Entraxe des ailettes de 40 mm.> Partie intérieure comportant un grillage de protection anti-volatile à mailles carrées de 5 x 5, Ø 1.2 mm en acier galvanisé.> Finition aluminium anodisé teinte naturelle.> Fixation directe dans la maçonnerie ou avec contrecadre de montage dédié. Le contre-cadre ainsi que la grille sont livrés pré-percés en face avant.