Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AWA 251 500x500mm - 11052052


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280520528
Réf. Sonepar
00046052052
Réf. Fournisseur
11052052
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale en aluminium anodisé AWA 251 > Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié > 500x500 mm > Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45° > Entraxe des ailettes de 25 mm > Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 12x12mm Ø 1,2mm en acier galvanisé > Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé) > Accessoire : contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé et plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT F3