Aldes - Grille extérieure murale en alu brut pour air neuf ou vicié AG 639 600x600mm - 11052283

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280522836

Réf. Sonepar

00046052283

Réf. Fournisseur

11052283

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille extérieure murale en alu brut - Prise air neuf/rejet air vicié - AG 639 - 600x600mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

> Grille extérieure murale en aluminium brut AG 639 > Permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié > 600x600 mm > Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare pluie en aluminium extrudé inclinées à 45° > Entraxe des ailettes de 100 mm > Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 12x12 mm Ø 1,2mm en acier galvanisé > Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé) > Accessoire : contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé