Aldes - Grille extérieure murale en alu brut pour air neuf ou vicié AG 639 800x800mm - 11052286


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280522867
Réf. Sonepar
00046052286
Réf. Fournisseur
11052286
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale en aluminium brut AG 639 > Permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié > 800x800 mm > Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare pluie en aluminium extrudé inclinées à 45° > Entraxe des ailettes de 100 mm > Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 12x12 mm Ø 1,2mm en acier galvanisé > Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé) > Accessoire : contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé