Aldes - Grille murale de soufflage ou reprise GRIDLINED WALL F3 500X100 en RAL 9010 - 11050565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gridlined wall
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280505655
Réf. Sonepar
00046050565
Réf. Fournisseur
11050565
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Oui
Les Atouts de l'article:
• Grille murale en aluminium simple déflexion Gridlined Wall pour la reprise d'air. • Design soigné et grande qualité d'éxécution. • 500x100 mm. • Finition avec peinture époxy blanche RAL 9010 mat 30%. • Fixation F3 pratique et discrète (non apparente) par clips à friction. • Barres frontales horizontales fixes avec déflexion 15°. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.