Aldes - Grille murale soufflage acier blanc avec registre intégré SR 356 254x152 mm - 11050182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280501824
Réf. Sonepar
00046050182
Réf. Fournisseur
11050182
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Oui
Grille murale soufflage SR 356 254x152 mm - Acier peinture époxy blanc RAL9010 30% - Ailettes verticales, inclinées de 20° vers la droite et la gauche, espacées de 8,5 mm - Fixation apparente par vis dans l'encadrement - Registre intégré
Les Atouts de l'article:
> Grille simple déflexion à ailettes verticales, inclinées de 20° vers la droite et la gauche, espacées de 8,5 mm. > Acier embouti. > Finition acier, teinte blanc RAL 9010. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.
Les Atouts de l'article:
> Grille simple déflexion à ailettes verticales, inclinées de 20° vers la droite et la gauche, espacées de 8,5 mm. > Acier embouti. > Finition acier, teinte blanc RAL 9010. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.



