Aldes - Grille murale soufflage acier blanc avec registre intégré SR 356 305x152 mm - 11050183

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280501831

Réf. Sonepar

00046050183

Réf. Fournisseur

11050183

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Oui

Grille murale soufflage SR 356 305x152 mm - Acier peinture époxy blanc RAL9010 30% - Ailettes verticales, inclinées de 20° vers la droite et la gauche, espacées de 8,5 mm - Fixation apparente par vis dans l'encadrement - Registre intégré

Les Atouts de l'article:

> Grille simple déflexion à ailettes verticales, inclinées de 20° vers la droite et la gauche, espacées de 8,5 mm. > Acier embouti. > Finition acier, teinte blanc RAL 9010. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.