Aldes - Grille plastique fixe BIO Design rectangulaire 60 m3/h D 80 mm - blanc - 11022064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280220640
Réf. Sonepar
00046022074
Réf. Fournisseur
11022064
Réf. Commerciale
Aldes
raccordement:
autre
Grille de ventilation plastique fixe BIO Design rectangulaire - débit de 60 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm
Les Atouts de l'article:
> Bouches plastique pour l'extraction (BIP) et l'insufflation (BIO Design). > Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125. > Manchette trident pour pose sur plaque de plâtre : - Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap'SI, - Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap'SI, hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve. > Manchette vahinée : - Ø 80 mm uniquement, - composition : 1 colerette + 3 rallonges, - livrée avec une rondelle de blocage, - rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.
Les Atouts de l'article:
> Bouches plastique pour l'extraction (BIP) et l'insufflation (BIO Design). > Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125. > Manchette trident pour pose sur plaque de plâtre : - Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap'SI, - Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap'SI, hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve. > Manchette vahinée : - Ø 80 mm uniquement, - composition : 1 colerette + 3 rallonges, - livrée avec une rondelle de blocage, - rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.