Aldes - Grille reprise dalle de plafond 600x300 blanche mailles carrées filtre AC174Z - 11050742

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280507420

Réf. Sonepar

00046050742

Réf. Fournisseur

11050742

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille plafond (reprise) ouvrante AC174Z - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9010 30% - Pour dalle de 600x600 mm avec support T - Mailles carrées 15x15mm inclinées à 45° - Avec filtre G3 15 mm classé M1 (ISO Grossier 60%)

Les Atouts de l'article:

> Porte ouvrante sur charnières. > Construction aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff). > AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre. > AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.