Aldes - Grille simple déflexion de reprise en acier SC 101 fixation par clips 600x300 - 11050034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280500346
Réf. Sonepar
00046050034
Réf. Fournisseur
11050034
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
> AC 101 F3 et SC 101 F3 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes horizontales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > AC 102 D F3 et SC 102 D F3 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.