Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu AC 101 fixation par clips 300x100 - 11050346

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu AC 101 fixation par clips 300x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280503460

Réf. Sonepar

00046050346

Réf. Fournisseur

11050346

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Non

Grille murale simple déflexion (reprise) AC 101 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée- Fixation F3 non apparente par clips à friction - 300x100 mm - Ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

• Grille intérieure murale réglable pour la reprise en aluminium anodisé AC 101. • Ailettes horizontales mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm. • Fixation F3 non apparente par clips à friction. • Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.