Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu AC 101 fixation par clips 500x100 - 11050348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- sans plénum - Oui 
- faux-plafond modulaire - sans 
- avec réglage du volume - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3542280503484
Réf. Sonepar
00046050348
Réf. Fournisseur
11050348
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Non
Grille murale simple déflexion (reprise) AC 101 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée- Fixation F3 non apparente par clips à friction - 500x100 mm - Ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm
Les Atouts de l'article:
• Grille intérieure murale réglable pour la reprise en aluminium anodisé AC 101. • Ailettes horizontales mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm. • Fixation F3 non apparente par clips à friction. • Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.
Les Atouts de l'article:
• Grille intérieure murale réglable pour la reprise en aluminium anodisé AC 101. • Ailettes horizontales mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm. • Fixation F3 non apparente par clips à friction. • Accessoires : registres SGS (acier galvanisé) et AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME.


