Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu anodisé Gridlined Wall 500x100 - 11050245


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gridlined wall
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542281121618
Réf. Sonepar
00046112161
Réf. Fournisseur
11050245
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Oui
Grille murale simple déflexion de reprise Gridlined Wall - 500x100 mm - Aluminium anodisé teinte satinée - Fixation F3 non apparente par clips à friction - Barres frontales horizonales fixes déflexion 15° - Cadre 23 mm
Les Atouts de l'article:
> Profils d'aluminium extrudés, > Barres frontales fixes horizontales, déflexion 15°, > Cadre largeur 23 mm, > Double déflexion (type D), > Noyau seul sans cadre (type Core), > Fixation non apparente par clips (F3) ou fermoirs (F5).
Les Atouts de l'article:
> Profils d'aluminium extrudés, > Barres frontales fixes horizontales, déflexion 15°, > Cadre largeur 23 mm, > Double déflexion (type D), > Noyau seul sans cadre (type Core), > Fixation non apparente par clips (F3) ou fermoirs (F5).