Aldes - Grille simple déflexion de reprise en alu peint blanc Gridlined Wall 1000x150 - 11050573


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- sans plénum - Oui 
- faux-plafond modulaire - sans 
- avec réglage du volume - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Gridlined wall
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280505730
Réf. Sonepar
00046050573
Réf. Fournisseur
11050573
Marque
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Oui
Grille murale simple déflexion de reprise Gridlined Wall - 1000x150 mm - Aluminium avec peinture époxy blanc RAL9010 30% - Fixation F3 non apparente par clips à friction - Barres frontales horizontales fixes déflexion 15° - Cadre 23 mm
Les Atouts de l'article:
• Grille murale en aluminium simple déflexion Gridlined Wall pour la reprise d'air. • Design soigné et grande qualité d'éxécution. • 1000x150 mm. • Finition avec peinture époxy blanche RAL 9010 mat 30%. • Fixation F3 pratique et discrète (non apparente) par clips à friction. • Barres frontales horizonales fixes avec déflexion 15°. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME
Les Atouts de l'article:
• Grille murale en aluminium simple déflexion Gridlined Wall pour la reprise d'air. • Design soigné et grande qualité d'éxécution. • 1000x150 mm. • Finition avec peinture époxy blanche RAL 9010 mat 30%. • Fixation F3 pratique et discrète (non apparente) par clips à friction. • Barres frontales horizonales fixes avec déflexion 15°. • Cadre de largeur de 23 mm. • Accessoires : registres SGS (acier) ou AGB (aluminium brut) à mouvement contrarotatif, contre-cadre F4 ou F6 en tôle d’acier galvanisé, plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT ou piquage côté type ME



