Aldes - Grille sur conduit double déflexion de soufflage en acier GD 102D - 525x75 mm - 11050141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280501411
Réf. Sonepar
00046050141
Réf. Fournisseur
11050141
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Oui
Grille sur conduit double déflexion de soufflage en acier GD 102D - 525x75 mm - Fixation par vis apparentes dans l'encadrement - Ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant réglables individuellement, espacées de 20 mm
Les Atouts de l'article:
> GD 102 F1 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > GD 102 D F1 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > Finition acier galvanisé, teinte naturelle. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.
Les Atouts de l'article:
> GD 102 F1 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > GD 102 D F1 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > Finition acier galvanisé, teinte naturelle. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.