Aldes - Grille sur conduit simple déflexion de reprise en acier GD 102 - 425x125 mm - 11050103

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Grille sur conduit simple déflexion de reprise en acier GD 102 - 425x125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280501039

Réf. Sonepar

00046050103

Réf. Fournisseur

11050103

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Oui

Grille sur conduit cylindrique ou oblong simple déflexion de soufflage en acier GD 102D - 425x125 mm - Fixation par vis apparentes dans l'encadrement - Ailettes verticales à l'avant mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

> GD 102 F1 : grille simple déflexion (reprise) à ailettes verticales, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > GD 102 D F1 : grille double déflexion (soufflage) à ailettes horizontales à l'arrière et verticales à l'avant, mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm. > Finition acier galvanisé, teinte naturelle. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.