Aldes - Grille sur conduit simple déflexion de soufflage en acier GD 102 - 625x225 mm - 11050107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
avec réglage du volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280501077
Réf. Sonepar
00046050107
Réf. Fournisseur
11050107
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
avec réglage du volume:
Oui
Les Atouts de l'article:
La grille intérieure pour conduit GD 102 est destinée à la reprise pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les locaux tertiaires. Elle se positionne sur conduit cylindrique ou oblong. C'est une grille simple déflection à ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm en acier galvanisé finition teinte naturelle.