Aldes - Grille sur conduit simple déflexion de soufflage en acier GD 102 - 825x125 mm - 11050097

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Grille sur conduit simple déflexion de soufflage en acier GD 102 - 825x125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • avec réglage du volume - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280500971

Réf. Sonepar

00046050097

Réf. Fournisseur

11050097

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

avec réglage du volume:

Oui

Grille sur conduit cylindrique ou oblong simple déflexion de soufflage en acier GD 102 - 825x125 mm - Fixation par vis apparentes dans l'encadrement - Ailettes verticales à l'avant mobiles réglables individuellement, espacées de 20 mm

Les Atouts de l'article:

La grille intérieure pour conduit GD 102 est destinée à la reprise pour toutes applications de ventilation et de conditionnement d'air dans les locaux tertiaires. Elle se positionne sur conduit cylindrique ou oblong. C'est une grille simple déflection à ailettes verticales mobiles, réglables individuellement, espacées de 20 mm en acier galvanisé finition teinte naturelle.