Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES - 11026031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
diamètre nominal du conduit - 80 mm
raccordement - extrémité du conduit
débit d'air max à 50 Pa - 290 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EasyHOME AUTO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280260318
Réf. Sonepar
00046026031
Réf. Fournisseur
11026031
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
diamètre nominal du conduit:
80 mm
raccordement:
extrémité du conduit
débit d'air max à 50 Pa:
290 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
237 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
E
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
343 mm
hauteur:
284 mm
largeur:
294 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- Débits extraits régulés automatiquementà chaque piquage, grâce auxrégulateurs cuisine, bain et WC,- Moteur AC 2 vitesses.





