Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME HYGRO Classic - 11033030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
diamètre nominal du conduit - 80 mm
débit d'air max à 50 Pa - 260 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 215 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EasyHOME HYGRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280330301
Réf. Sonepar
00046033030
Réf. Fournisseur
11033030
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
diamètre nominal du conduit:
80 mm
débit d'air max à 50 Pa:
260 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
215 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
C
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
343 mm
hauteur:
284 mm
largeur:
294 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - En maison individuelle pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,- Rénovation : faites en moyenne 200€ d'économies sur votre facture de chauffage avec une VMC Hygro Classic vs. VMC Auto.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclée avec 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur AC 1 vitesse.




