Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMBLE Moyenne Pression MP - 11033520

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMBLE Moyenne Pression MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • débit d'air max à 50 Pa - 320 m³/h

  • débit d'air max à 100Pa - 300 m³/h

  • débit d'air max. à 150 Pa - 260 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280335207

Réf. Sonepar

00046033520

Réf. Fournisseur

11033520

Marque

Aldes

type de moteur:

EC (commutation électronique)

débit d'air max à 50 Pa:

320 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

300 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

260 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

8

profondeur:

318 mm

hauteur:

320 mm

largeur:

310 mm

Groupe EasyHOME HYGRO COMBLE MP - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Moyenne Pression pour les maisons RE2020 et rénovations jusqu'à 7 sanitaires. Compatible avec les kits bouches BDH.

Les Atouts de l'article:

> Optimisez la ventilation dans les maisons RE2020 et les rénovations avec EasyHOME HYGRO COMBLE MP ! - Une VMC Moyenne Pression adaptée à tous les types de logements. > Choissisez une VMC ultra silencieuse ! - Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement. > Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation. > Une VMC fiable dans le temps ! - Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !