Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Haute Pression HP+ - 11033025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa - 390 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 365 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa - 345 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyHOME HYGRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280330257
Réf. Sonepar
00046033025
Réf. Fournisseur
11033025
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa:
390 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
365 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
345 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
7
profondeur:
460 mm
hauteur:
187 mm
largeur:
459 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - En maison individuelle ou appartement, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,- Construction neuve : version Haute Pression pour une ventilation boostée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux longs, - Rénovation : éligible CEE.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 6 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC très basse consommation, ultra silencieux, - Caoutchoucs anti-vibratiles intégrés.