Aldes - Interrupteur de proximité 1V 30kW + contacts - 11057608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - appareil en saillie
adapté à une fixation frontale - Oui
appareil complet dans un boîtier - Oui
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280576082
Réf. Sonepar
00046057608
Réf. Fournisseur
11057608
Réf. Commerciale
Aldes
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
adapté à une fixation frontale:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
Les Atouts de l'article:
> Présentation en boîtier IP 64 pour montage en saillie. > Catégorie d'emploi AC 23. > Equipé de contacts auxiliaires de position - NO et NF - pour les modèles triphasés uniquement. > Livré avec notice de raccordement.