Aldes - Kit centrale C.Axpir® Comfort+ berceau mural de fixation + cleaning set - 11071149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3542280711490
Réf. Sonepar
00046071149
Réf. Fournisseur
11071149
Réf. Commerciale
Aldes
Kit composé de la centrale d'aspiration C.Axpir® Comfort, de son berceau mural de fixation et de raccordement et de son set d'accessoires de nettoyage (flexible, poignée de commande et vanne d'arrêt, bras télescopique, brosses).
Les Atouts de l'article:
> Application :- centrale d'aspiration avec son berceau mural de fixation et son kit de nettoyage,- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou placard.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1600W,- démarrage et arrêt sans fil : brevet Aldes,- aspiration cyclonique sans sac, cuve de 20 litres (8 mois d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 145 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 50 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 117 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 40 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 345 x 780 x 345 mm,- poids : 8,5 kg.
Les Atouts de l'article:
> Application :- centrale d'aspiration avec son berceau mural de fixation et son kit de nettoyage,- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou placard.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1600W,- démarrage et arrêt sans fil : brevet Aldes,- aspiration cyclonique sans sac, cuve de 20 litres (8 mois d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 145 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 50 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 117 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 40 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 345 x 780 x 345 mm,- poids : 8,5 kg.
NoticePDF