Aldes - Kit de diagnostic - 5 capteurs CO2 - Antenne LoRa - 3 ans accès plateforme suivi - 11017169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de CO2
mode de pose - encastré
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280171690
Réf. Sonepar
00046017169
Réf. Fournisseur
11017169
Marque
Aldes
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de CO2
mode de pose:
encastré
signal acoustique:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
Les Atouts de l'article:
> Détection de la concentration en CO2 dans un local pour adapter les débits de ventilation à la présence> Détection infrarouge conforme à l'arrêté du 27/12/2022 pour la surveillance de la QAI dans les établissements scolaires> 5 capteurs par kit pour réaliser plusieurs mesures dans différentes pièces en simultané> Plage de mesure : 0-5000 ppm> 3 ans d'abonnement par capteur pour accéder à la plateforme de suivi> Possibilité de suivre et analyser les mesures depuis la plateforme> Possibilité de rédiger les rapports réglementaires depuis la plateforme> Alimentation : piles


